エーモン
平型端子【オスセット】
質量(g)
16
タイプ
オスセット
端子種別
110型・187型
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~1.25sq
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55142798
3313
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください