クワ型端子

クワ型端子 - エーモンクワ型端子 - エーモンクワ型端子 - エーモンクワ型端子 - エーモンクワ型端子 - エーモンクワ型端子 - エーモンクワ型端子 - エーモンクワ型端子 - エーモン
(5件のレビュー)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。

用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
注意
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514280733151パック(10個)スリーブ:10個/端子:10個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5514281633161パック(8個)スリーブ:8個/端子:8個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5514282533171パック(7個)スリーブ:7個/端子:7個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5514283433181パック(4個)スリーブ:4個/ 端子:4個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142816
2024-06-10
用途: 車輛のアース処理
株式会社カザミフーズ製造業

エーモン工業の定番商品なので長年、安心して使用しています。

対象商品 : 55142816
2023-06-25
用途: 車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートしています。すぐに発送してもらえるので助かっています。

対象商品 : 55142816
2022-01-14
用途: 配線作業

素材の強度が丁度良く設計されており,カシメによりしっかり密着してくれます.安価で品質の良い商品です.

対象商品 : 55142816
2022-05-22
用途: バッテリーへの接続
奥の細道ドットコム卸売・小売業

クワ型だけ入っているが、できれば丸型とセットがほしかった。探せなかっただけでしょうか?

対象商品 : 55142816
2021-12-01
用途: 電圧計取り付け用

電圧計の配線が長過ぎたため、途中で切断して端子を付け直しました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする