エーモン
丸型圧着端子
(1件のレビュー)
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途
バッテリーからの電源取出しに。
材質
端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
タイプ
丸型圧着
端子種別
丸型圧着
注意
防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
使用可能電力
サイズ(Φmm)
適合電線サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55142843
3323
1パック(8個)
19
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
6
AV(S)1.25~2sq
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
55142859
3324
1パック(7個)
27
DC12V車:480W以下、DC24V車:960W以下
8
AV(S)3.5~5sq
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください