スプライス端子

スプライス端子 エーモン スプライス端子 エーモン
(2件のレビュー)

質量(g)15 使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下 適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55142904 3327
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55142904
2023-04-20
用途:
自動車のメンテナンス時
いぬいぬい堂 様 (その他業種)

DIYで使うので、少ないロットで購入できるのでありがたいです。

対象商品:
55142904
2022-10-24
用途:
原付バイクのレストア

原付バイクの12v化の際に配線を結線するために使用いました。適当にテープを巻いておくとその内剥がれて謎のショートを繰り返したりするので、繋ぎ部分は綺麗に繋ぐようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする