曜日別特売

接続コネクター

接続コネクター - エーモン接続コネクター - エーモン接続コネクター - エーモン接続コネクター - エーモン
(3件のレビュー)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。
単一コネクターでオス・メス接続が可能。
被覆取り不要。
脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。

用途複数のコネクターを連結できる。
注意
防水仕様ではありません。
再使用はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
同じ形状のものが入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
使用可能電力
適合電線サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514291333281パック(12個)18【AV(S)0.2~0.3sq】⇒DC12V車:24W以下、DC24V車:48W以下、【AV(S)0.5sq】⇒DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下AV(S)0.2~0.3sq、AV(S)0.5sq
オープン
499
549(税込)
当日出荷
5514292933301パック(9個)18【AV(S)0.5sq】⇒DC12V車:72W以下、DC24V車:144W以下、【AV(S)0.75sq】⇒DC12V車:96W以下、DC24V車:192W以下AV(S)0.5sq、AV(S)0.75sq
オープン
499
549(税込)
当日出荷
5514293833311パック(6個)16【AV(S)0.5sq】⇒DC12V車:72W以下、DC24V車:144W以下、【AV(S)0.75sq】⇒DC12V車:96W以下、DC24V車:192W以下AV(S)0.5sq、AV(S)0.75sq
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: ソーラーライトの改造 バッテリーx2

結合がしっかりしていて簡単だしコンパクト
ソケット無しも有って直結にも重宝しています

対象商品 : 55142913
2023-01-10
用途: 電装品装着時
ROOT 811自動車・二輪車・自転車関連業

取付もし易く、施工後も取り外しが容易で非常に使いやすい。のちに取り外しが必要な箇所の施工にはオススメの部品です。

対象商品 : 55142913
2022-11-21
用途: 結線作業
久保 技研

プラ素材でちゃちな感じだが、意外と大丈夫
取り外しを頻繁にすると爪の部分の破損しないか気になる

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする