曜日別特売

丸型端子

丸型端子 - エーモン丸型端子 - エーモン丸型端子 - エーモン丸型端子 - エーモン丸型端子 - エーモン丸型端子 - エーモン
(6件のレビュー)

アースケーブルの取り付けに。

用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
注意
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合電線サイズ
使用可能電力
サイズ(Φmm)
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514301733191パック(8個)AV(S)0.5~1.25sqDC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下617スリーブ:8個/ 端子:8個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5514302633201パック(7個)AV(S)0.5~2sqDC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下818スリーブ:7個/端子:7個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5514303533211パック(4個)AV(S)0.5~2sqDC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下1015スリーブ:4個/ 端子:4個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 車輛のアース用端子として

時々車輛アース不良で電気関係の不具合が起きるので古い車両はよく端子が腐食していることが多いので、交換用で購入、商品自他は何の問題もなく使えます。

2025-03-22
用途: 電源取りに。

バッテリーからの電源取りに使用しました。素材やサイズも丁度良いと思いました。

対象商品 : 55143017
2024-02-02
用途: 車の修理

とても良い商品だと思います。
配送も早くたすかりました。

対象商品 : 55143017
2022-12-30
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

多過ぎず少なすぎずでちょうどいい、値段もお手頃で助かります

対象商品 : 55143017
2022-10-07
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。よく使うので、すぐ注文ができて助かっています。

対象商品 : 55143017
2020-09-19
用途: 自動車の電気配線の為
製造業

エーモン社製品なので間違いないです。
アースをボディのM6から取るために使用します。
0.5~1.25sq対応というのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする