電源分岐ハーネス【ギボシ端子】

電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 - エーモン電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 - エーモン
(5件のレビュー)

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。

用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq内容量1パック(3個)
注意
接続にはギボシ端子を使用してください。
電源側コードの容量内で分岐してください。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551430873350
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143087
2024-12-23
用途: 電源の分岐に便利です。
その他業種

電源分岐に良く使っていますが、便利です。2個セットが標準見たいですが、数が多いセットがあっても良いかなと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 55143087
2024-03-08
用途: ヒューズボックスからの電源分岐
建設業・工事業

ヒューズボックスからの電源を取出した時に将来増設用として使いました。

対象商品 : 55143087
2023-07-09
用途: 旧車のレストア作業時
サービス業

思っていた以上に材質がしっかりしていました。ただ、私の使用方法では、メス端子のスリーブを移動するので、もう2~3cmコードの長さがあると助かります。

対象商品 : 55143087
2023-06-26
用途: バイクのメンテナンス
ハクゲイ社

よく見たら自分でも簡単に作れる。赤い物もほしいですね。

対象商品 : 55143087
2022-04-29
用途: 車のホーンをWホーンにするのため
農・林・水産業

自分でも作れるがこの商品の方が仕上がりが綺麗、便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする