曜日別特売

ミニ管ヒューズ

ミニ管ヒューズ - エーモンミニ管ヒューズ - エーモンミニ管ヒューズ - エーモンミニ管ヒューズ - エーモンミニ管ヒューズ - エーモンミニ管ヒューズ - エーモンミニ管ヒューズ - エーモンミニ管ヒューズ - エーモン
(2件のレビュー)

口金部にアンペア数を表示。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ5.2×20質量(g)11タイプミニ管サイズ(mm)約Φ5.2×20使用可能電力DC12V車/DC24V車内容量1パック(5本)
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品を取り付ける場合は、電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55143263366111A×5本入
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55143279366222A×5本入
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55143288366355A×5本入
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5514329736641010A×5本入
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143288
2022-10-12
用途: 車輌に取付の電装品のヒューズ交換
運輸・通信業

自家の車輌に取付の電装品についているヒューズの交換に使用しました。切れたわけではないですが定期的に交換しています。予防メンテナンスです。新品に変えれば交換後は違います。

対象商品 : 55143297
2022-10-14
用途: ヒューズ切れ対策
アテック

このままで良いです。送料が気になりますが、
あると便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする