ミニ管ヒューズセット

ミニ管ヒューズセット - エーモンミニ管ヒューズセット - エーモンミニ管ヒューズセット - エーモンミニ管ヒューズセット - エーモン
(1件のレビュー)

口金部にアンペア数を表示。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。使用可能電力DC12V車/DC24V車質量(g)11タイプミニ管直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品を取り付ける場合は、電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ(mm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514330636651パック(5本)0.5・2A(各2本)、1A(1本) 計5本約Φ5.2×200.5・1・2
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5514331536661個3×2本、5×2本、10×1本/計5本入-3・5・10
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143315
2023-12-09
用途: 自動車修理に
有限会社魚利

このミニヒューズはなかなか売ってなく困ってました
価格も手頃で良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする