ミニ平型ヒューズセット

ミニ平型ヒューズセット - エーモンミニ平型ヒューズセット - エーモンミニ平型ヒューズセット - エーモンミニ平型ヒューズセット - エーモン
(4件のレビュー)

ヒューズ上面にアンペア数を表示。
アンペア数により本体の色を変えています。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4内容量1パック(5個)
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品を取り付ける場合は、電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
電流(A)
使用可能電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514332436810.5・7.5・10A(各1個)、15A(2個) 計5個5・7.5・10・15DC12V車/DC24V車
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55143333368215A × 2個 20A × 1個 25A × 1個 30A × 1個計5個入15×2個、20×1個、25×1個、30×1個/計5個入-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143324
2023-02-04
用途: ヒューズの予備に

いつ使うかわからないけど、いざとゆうときの予備にいいかなと値段も手ごろなので買いました。使ってないので性能はわからないけどエーモンなので大丈夫でしょう

対象商品 : 55143333
2022-10-27
用途: バイクや車の整備に

車の修理に使用しました。
ごく普通のヒューズで、問題ありません。
余ったヒューズは万が一のために車に積んでおきます。

対象商品 : 55143333
2022-09-25
用途: クルマメンテナンス

有名部品メーカーなので心配はないでしょう
25Aがあってよかったです

対象商品 : 55143333
2022-04-11
用途: 自動車メンテナンス
卸売・小売業

ヒューズが切れていたわけではないので予備整備として気分的な満足感を得ました。定価より若干安価に買えるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする