エーモン
低背ヒューズ
こんなお得な商品も!
平型ヒューズ 低背
モノタロウ
¥
149
税込
¥
164
(66)
ヒューズ上面にアンペア数を表示。
アンペア数により本体の色を変えています。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途
自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
8
タイプ
低背
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約11×9×4
直径×長さ(mm)
約11×9×4
内容量
1パック(5個)
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品を取り付ける場合は、電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55143349
3683
茶
7.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
55143358
3684
赤
10
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
55143367
3685
青
15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
55143376
3686
黄
20
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください