曜日別特売

ギボシ端子【オスセット】

ギボシ端子【オスセット】 - エーモンギボシ端子【オスセット】 - エーモン
(4件のレビュー)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。

用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq内容量1パック(30個)
注意
メス端子はメーカー製品を使用してください。
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
ショート防止のため、プラス電源コードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551433853303
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 配線修理
モトザップ自動車・二輪車・自転車関連業

全体的にはほぼ満足ですが、カバーのプラスチックが硬くて(コチコチ)なので、ギボシに押し込むのに苦労しました。

対象商品 : 55143385
2023-02-18
用途: 自動車のDIY配線

ホームセンターや自動後退で買うと結構なお値段のため、素人DIYにちょうどいい数量と値段で納得しております。

1が参考にしています
対象商品 : 55143385
2023-04-19
用途: 自動車の電装品取付け

近所のホームセンターでは、オスメス同数の入ったセットしか扱っていないのだが、気が付くとメスが余っているため、オスセットは助かりました。

対象商品 : 55143385
2022-05-13
用途: 配線、接続のため
その他業種

前から使っていますが、配線接続には欠かせないアイテムです地元ではセット売りしかないので、オスセットだけの販売はありがたい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする