曜日別特売

カプラー用端子セット

カプラー用端子セット - エーモンカプラー用端子セット - エーモン
(1件のレビュー)
質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551434193352
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-27
用途: カプラー修理
ミルキーブルー株式会社

部品の加工精度が高いので、安心して確実に接続できる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする