曜日別特売

ステンレスタンク 3L

ステンレスタンク 3L - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンク 3L - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンク 3L - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンク 3L - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。
ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。
ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。
UN取得の消防法適合品です。

質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7内容量1個
注意
※ステンレスタンクの表面に若干の凹みのような歪みがありますが、製品加工時に発生する歪みのため、製品不良ではありません。製品の性質上、問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514349850A0053
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143498
2026-01-05
用途: 刈り払い機への給油
運輸・通信業

4stの刈り払い機なので給油は通常のレギュラーガソリンです。10L缶から小分けにして現場に持っていくのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする