ネジカラー ステンレス低頭タッピング

ネジカラー ステンレス低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!
組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!
豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!
さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!

用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2内容量1袋(8本)
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径d(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514363810179136-3.0128.0
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
5514364710179137-3.0128.0
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
5514365610179138-グレー3.0128.0
オープン359
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514366510179139-ベージュ3.0128.0
オープン359
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514367410179140-3.0128.0
オープン359
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514368310179141-3.0128.0
オープン359
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
5514369910179142-4.0169.0
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
5514370810179143-4.0169.0
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
返品不可
5514371710179144-グレー4.0169.0
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514372610179145-ベージュ4.0169.0
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514373510179146-4.0169.0
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514374410179147-4.0169.0
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514375310179148-4.0209.0
オープン519
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
5514376910179149-4.0209.0
オープン549
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
5514377810179150-グレー4.0209.0
オープン549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514378710179151-ベージュ4.0209.0
オープン549
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
5514379610179152-4.0209.0
オープン549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514380510179153-4.0209.0
オープン549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514381410179154-4.0259.0
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514382310179155-4.0259.0
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514383910179156-グレー4.0259.0
オープン599
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
5514384810179157-ベージュ4.0259.0
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514385710179158-4.0259.0
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514386610179159-4.0259.0
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514387510179160-4.0309.0
オープン709
709
780(税込)
当日出荷
5514388410179161-4.0309.0
オープン759
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514389310179162-グレー4.0309.0
オープン759
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
5514390910179163-ベージュ4.0309.0
オープン759
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514391810179164-4.0309.0
オープン759
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514392710179165-4.0309.0
オープン759
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
5916178010179143【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4.0169.0
オープン439
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
返品不可
残り110点です
5514393610179313-スカイブルー4.0209.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514394510179314-4.0209.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514395410179315-4.0209.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514396310179316-ミントグリーン4.0209.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514397910179317-オレンジ4.0209.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514398810179318-ピンク4.0209.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514399710179319-4.0209.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514400610179320-スカイブルー4.0259.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514401510179321-4.0259.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514402410179322-4.0259.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514403310179323-ミントグリーン4.0259.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514404910179324-オレンジ4.0259.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514405810179325-ピンク4.0259.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514406710179326-4.0259.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514407610179327-スカイブルー4.0309.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514408510179328-4.0309.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514409410179329-4.0309.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514410310179330-ミントグリーン4.0309.0
オープン
取扱い終了
返品不可
5514411910179331-オレンジ4.0309.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143647
2024-07-30
用途: クルマのマッドフラップの取付
立川自動車整備工場

自作でクルマにマッドフラップをつけていますが、それの固定の為に頭が黒色のタッピングを探していました。ちょうどいい具合に低頭な上、しっかりとタッピングも効きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする