曜日別特売

ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭

ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!
組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!
豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!
さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!

用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭内容量1袋(16本)
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
ビット
頭径D(Φmm)
呼び径d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551443291017910016十字 ♯14.82.4
オープン
239
263(税込)
当日出荷
551443381017910116十字 ♯14.82.4
オープン
229
252(税込)
当日出荷
5514434710179102ベージュ16十字 ♯14.82.4
オープン
239
263(税込)
当日出荷
返品不可
5514435610179103ライトベージュ16十字 ♯14.82.4
オープン
229
252(税込)
当日出荷
551443651017910416十字 ♯14.82.4
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514437410179105薄茶16十字 ♯14.82.4
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
551443831017910620十字 ♯15.42.7
オープン
249
274(税込)
当日出荷
551443991017910720十字 ♯15.42.7
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
5514440810179108ベージュ20十字 ♯15.42.7
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514441710179109ライトベージュ20十字 ♯15.42.7
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
551444261017911020十字 ♯15.42.7
オープン
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
5514443510179111薄茶20十字 ♯15.42.7
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
551444441017911225十字 ♯26.23.1
オープン
309
340(税込)
当日出荷
551444531017911325十字 ♯26.23.1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
返品不可
5514446910179114ベージュ25十字 ♯26.23.1
オープン
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
5514447810179115ライトベージュ25十字 ♯26.23.1
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
551444871017911625十字 ♯26.23.1
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514449610179117薄茶25十字 ♯26.23.1
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
551445051017911832十字 ♯27.03.5
オープン
369
406(税込)
当日出荷
551445141017911932十字 ♯27.03.5
オープン
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
5514452310179120ベージュ32十字 ♯27.03.5
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514453910179121ライトベージュ32十字 ♯27.03.5
オープン
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
551445481017912232十字 ♯27.03.5
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
5514455710179123薄茶32十字 ♯27.03.5
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
5514456610179286スカイブルー20十字 ♯15.42.7
342
取扱い終了
返品不可
551445751017928720十字 ♯15.42.7
342
取扱い終了
返品不可
551445841017928820十字 ♯15.42.7
342
取扱い終了
返品不可
5514459310179289ミントグリーン20十字 ♯15.42.7
342
取扱い終了
返品不可
5514460910179290オレンジ20十字 ♯15.42.7
342
取扱い終了
返品不可
5514461810179291グレー20十字 ♯15.42.7
342
取扱い終了
返品不可
5514462710179292ピンク20十字 ♯15.42.7
342
取扱い終了
返品不可
551446361017929320十字 ♯15.42.7
342
取扱い終了
返品不可
551446451017929420十字 ♯15.42.7
342
取扱い終了
返品不可
5514465410179295スカイブルー25十字 ♯26.23.1
430
取扱い終了
返品不可
551446631017929625十字 ♯26.23.1
430
取扱い終了
返品不可
551446791017929725十字 ♯26.23.1
430
取扱い終了
返品不可
5514468810179298ミントグリーン25十字 ♯26.23.1
430
取扱い終了
返品不可
5514469710179299オレンジ25十字 ♯26.23.1
430
取扱い終了
返品不可
5514470610179300グレー25十字 ♯26.23.1
430
取扱い終了
返品不可
5514471510179301ピンク25十字 ♯26.23.1
430
取扱い終了
返品不可
551447241017930225十字 ♯26.23.1
430
取扱い終了
返品不可
551447331017930325十字 ♯26.23.1
430
取扱い終了
返品不可
5514474910179304スカイブルー32十字 ♯27.03.5
510
取扱い終了
返品不可
551447581017930532十字 ♯27.03.5
510
取扱い終了
返品不可
551447671017930632十字 ♯27.03.5
510
取扱い終了
返品不可
5514477610179307ミントグリーン32十字 ♯27.03.5
510
取扱い終了
返品不可
5514478510179308オレンジ32十字 ♯27.03.5
510
取扱い終了
返品不可
5514479410179309グレー32十字 ♯27.03.5
510
取扱い終了
返品不可
5514480310179310ピンク32十字 ♯27.03.5
510
取扱い終了
返品不可
551448191017931132十字 ♯27.03.5
510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55144329
2021-12-15
用途: 外部に使う白い塩ビ材を取り付けるとき留めるビスが見えてしまう場合に
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

ホームセンターで色のついているステンレスのビスが売っていないので事前に用意する意味で買い置きした、いろんな色があるのでサッシの再取付の場合に似た色を頼むような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする