曜日別特売

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
全14種類を絞り込む
長さL(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長さL(mm)
頭部形状
表面処理
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55144977000465671箱(500本)ステンレス(SUS410)13ナベ頭ファインパシべート4.3
6,920
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55144986000465681箱(500本)ステンレス(SUS410)16ナベ頭ファインパシべート7.3
7,680
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55144995000465691箱(350本)ステンレス(SUS410)19ナベ頭ファインパシべート10.3
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145004000465701箱(250本)ステンレス(SUS410)25ナベ頭ファインパシべート16.3
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145013000465711箱(250本)ステンレス(SUS410)32ナベ頭ファインパシべート23.0
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
55145029000465721箱(200本)ステンレス(SUS410)38ナベ頭ファインパシべート29.0
5,776
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145038000465751箱(350本)ステンレス(SUS410)13ナベ頭ファインパシべート3.7
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
55145047000465761箱(250本)ステンレス(SUS410)16ナベ頭ファインパシべート5.8
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145056000465771箱(250本)ステンレス(SUS410)19ナベ頭ファインパシべート8.7
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
55145065000465781箱(250本)ステンレス(SUS410)25ナベ頭ファインパシべート14.7
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
55145074000465791箱(250本)ステンレス(SUS410)32ナベ頭ファインパシべート21.5
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
55145083000465801箱(200本)ステンレス(SUS410)38ナベ頭ファインパシべート27.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
55145099000465811箱(150本)ステンレス(SUS410)45ナベ頭ファインパシべート34.5
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
55145108000465821箱(100本)ステンレス(SUS410)50ナベ頭ファインパシべート39.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする