曜日別特売

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径d(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
頭高さH(mm)
適合板厚(mm)
働き長さ(mm)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55145117000465831箱(500本)4.2138.22.61.2~2.34.34.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
55145126000465841箱(500本)4.2168.22.61.6~3.27.35.0
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
55145135000465851箱(350本)4.2198.22.61.6~3.210.35.0
3,206
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145144000465861箱(250本)4.2258.22.61.6~3.216.35.0
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
55145153000465871箱(250本)4.2328.22.61.6~3.223.05.0
3,052
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145169000465881箱(200本)4.2388.22.61.6~3.229.05.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
55145178000465901箱(250本)4.8169.12.81.6~3.25.87.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
55145187000465911箱(250本)4.8199.12.81.6~3.28.77.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
55145196000465921箱(250本)4.8259.12.81.6~3.214.77.0
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
55145205000465931箱(200本)4.8329.12.81.6~3.221.57.0
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
55145214000465941箱(200本)4.8389.12.81.6~3.227.57.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
55145223000465951箱(150本)4.8459.12.81.6~3.234.57.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
55145239000465961箱(100本)4.8509.12.81.6~3.239.57.0
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
445:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする