YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さL(mm)
表面処理
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55145248000465971箱(500本)ステンレス(SUS410)皿頭13ファインパシべート4.3
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
55145257000465981箱(500本)ステンレス(SUS410)皿頭16ファインパシべート7.3
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
55145266000465991箱(350本)ステンレス(SUS410)皿頭19ファインパシべート10.3
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
55145275000466001箱(250本)ステンレス(SUS410)皿頭25ファインパシべート16.3
5,332
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145284000466011箱(250本)ステンレス(SUS410)皿頭32ファインパシべート23.0
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
55145293000466021箱(200本)ステンレス(SUS410)皿頭38ファインパシべート29.0
5,648
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145309000466031箱(250本)ステンレス(SUS410)皿頭16ファインパシべート5.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
55145318000466041箱(250本)ステンレス(SUS410)皿頭19ファインパシべート8.7
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
55145327000466051箱(250本)ステンレス(SUS410)皿頭25ファインパシべート14.7
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
55145336000466061箱(250本)ステンレス(SUS410)皿頭32ファインパシべート21.5
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
55145345000466071箱(200本)ステンレス(SUS410)皿頭38ファインパシべート27.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
55145354000466081箱(150本)ステンレス(SUS410)皿頭45ファインパシべート34.5
5,430
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145363000466091箱(100本)ステンレス(SUS410)皿頭50ファインパシべート39.5
3,902
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする