曜日別特売

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
全12種類を絞り込む
長さL(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径d(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
ビット
頭高さH(mm)
適合板厚(mm)
働き長さ(mm)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55145379000466101箱(250本)4.81910.2二面幅8.0mm4.11.6~3.28.77.0
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
55145388000466111箱(200本)4.82510.2二面幅8.0mm4.11.6~4.514.77.0
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
55145397000466121箱(180本)4.83210.2二面幅8.0mm4.11.6~4.521.57.0
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
55145406000466131箱(150本)4.83810.2二面幅8.0mm4.11.6~4.527.57.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
55145415000466141箱(100本)4.84510.2二面幅8.0mm4.11.6~4.534.57.0
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
55145424000466151箱(90本)4.85010.2二面幅8.0mm4.11.6~4.539.57.0
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
55145433000466161箱(150本)6.01912.9二面幅10.0mm6.31.6~3.27.08.0
オープン
取扱い終了
返品不可
55145449000466171箱(100本)6.02512.9二面幅10.0mm6.31.6~6.013.010.0
オープン
取扱い終了
返品不可
55145458000466181箱(100本)6.03212.9二面幅10.0mm6.31.6~6.020.010.0
オープン
取扱い終了
返品不可
55145467000466191箱(90本)6.03812.9二面幅10.0mm6.31.6~6.026.010.0
オープン
取扱い終了
返品不可
55145476000466201箱(60本)6.04512.9二面幅10.0mm6.31.6~6.033.010.0
3,010
取扱い終了
返品不可
55145485000466211箱(50本)6.05012.9二面幅10.0mm6.31.6~6.038.010.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする