曜日別特売

YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋

YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
働き長さ(mm)
適合板厚(mm)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55145494000465491箱(750本)102.51.2~1.64.0
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145503000465561箱(150本)4536.51.6~3.25.0
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
55145519000465571箱(100本)5041.51.6~3.25.0
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1961:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする