ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
ファインパシべート
頭部形状
ナベ頭
ビット
十字No.2
頭径D(Φmm)
7.8
頭高さH(mm)
3.0
呼び径d(mm)
4.0
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
働き長さ(mm)
適合板厚(mm)
刃先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55145528
00046566
1箱(750本)
10
3.5
1.2~1.6
4.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145537
00046573
1箱(150本)
45
36.5
1.6~3.2
5.0
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145546
00046574
1箱(100本)
50
41.5
1.6~3.2
5.0
¥
3,056
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください