曜日別特売

YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿

YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)45働き長さ(mm)36.5適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8刃先(mm)5.0頭高さH(mm)2.6呼び径d(mm)4内容量1箱(150本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514555500046589
2,622
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする