ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質
鉄(SWCH18A)
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
シンワッシャー
ビット
十字No.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
全11種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
13
16
19
22
25
35
40
45
50
60
頭径D(Φmm)
10.8
11.8
適合板厚(mm)
1.2~2.3
1.6~3.2
内容量
選択してください
1箱(75本)
1箱(100本)
1箱(150本)
1箱(250本)
1箱(350本)
1箱(500本)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径d(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
頭高さH(mm)
適合板厚(mm)
働き長さ(mm)
刃先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55145589
00046624
1箱(500本)
4.0
13
10.8
2.3
1.2~2.3
4.3
5.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145598
00046625
1箱(500本)
4.0
16
10.8
2.3
1.6~3.2
7.3
5.0
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55145607
00046626
1箱(350本)
4.0
19
10.8
2.3
1.6~3.2
10.3
5.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145616
00046627
1箱(250本)
4.0
25
10.8
2.3
1.6~3.2
16.3
5.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145625
00046628
1箱(350本)
5.0
19
11.8
3.2
1.6~3.2
8.7
7.0
¥
5,916
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145634
00046629
1箱(250本)
5.0
22
11.8
3.2
1.6~3.2
11.7
7.0
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
55145643
00046630
1箱(150本)
5.0
35
11.8
3.2
1.6~3.2
24.5
7.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145659
00046631
1箱(100本)
5.0
40
11.8
3.2
1.6~3.2
29.5
7.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145668
00046632
1箱(100本)
5.0
45
11.8
3.2
1.6~3.2
34.5
7.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145677
00046633
1箱(75本)
5.0
50
11.8
3.2
1.6~3.2
39.5
7.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55145686
00046634
1箱(75本)
5.0
60
11.8
3.2
1.6~3.2
49.5
7.0
¥
2,432
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください