曜日別特売

超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)5423

超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)5423 - 3M(スリーエム)

スリーエム超高分子量テープ5421の厚手タイプです。
耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。
潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。

用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止。自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長。耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド。トラスコ品番325-1217テープ幅(mm)25基材超高分子量ポリエチレンテープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.31主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)2.63引張強度(N/10mm)94接着剤ゴム系内容量1巻
注意
※実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
552674775423 25X15
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
552674775423 25X15370569845423 25X155423 25X15 滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム) 37056984滑り助長テープ 54233M(スリーエム)1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする