曜日別特売

充電&通信フラットケーブル

充電&通信フラットケーブル - PGA

デスク周りすっきり!さまざまなシーンで使える!充電&通信に対応したLightning用のUSBフラットケーブル0.5mです。フラットケーブルなのでからみにくく、従来品のイライラを少し解消してくれます。コネクタ部もバンパーを装着したままでも充電できるようコンパクトに設計※。付属品のマジックバンドを使えば、鞄にすっきりと収納可能。ブラック、ホワイト、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープルの全7色のカラーラインナップの中からお好みに合わせて選べます。※すべてのバンパーに対応した製品ではございません。

質量(g)13規格Lightningケーブル長(m)0.5ケーブル種類フラットケーブル形状フラットケーブル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55269534PG-ELFC05M21BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55269543PG-ELFC05M22WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
55269559PG-ELFC05M23PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
55269568PG-ELFC05M24YEイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
55269577PG-ELFC05M25GRグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
55269586PG-ELFC05M26BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
55269595PG-ELFC05M27PPパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする