PGA
TYPE-C USBケーブル
使い勝手の良い1mのTYPE-CのUSBケーブルです。コネクタタイプTYPE-C(オス)- TYPE-C(オス)、USB規格2.0、通信速度480Mbps、定格DC5V/3A。
質量(g)
18
規格
Type-C
ケーブル形状
通常ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55269857
PG-CCUC10M01
1
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55269866
PG-CCUC10M02
1
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください