曜日別特売

micro USB コネクタ USB ケーブル

micro USB コネクタ USB ケーブル - PGA

充電・通信に対応した長さ50cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。

質量(g)15規格micro USBケーブル長(m)0.5ケーブル形状通常ケーブル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55270268PG-MUC05M05グリーン
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
55270225PG-MUC05M01ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55270234PG-MUC05M02ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
55270243PG-MUC05M03ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
55270259PG-MUC05M04ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする