曜日別特売

足踏み式消毒液スタンド

足踏み式消毒液スタンド - エンジニアサプライノムラ

ボックス型でポンプもボックス内に収納、又吹出し口下部にトレイ付き。
クリーンキューブはペダルを踏むことで 消毒液が出てくる構造なので、ボトルの ノズルに触れずに手を消毒し、ウィルス感染 リスクを軽減出来ます。
シンプルなデザインで、オフィスや公共施設 病院や学校の入り口におすすめです。
自立型ステンレス製なので、錆に強く屋外に も設置が可能です。(SUS304 ヘアーライン仕上げ) キャスター付きなので移動も簡単です。
詰め替えタイプなので、お好きな消毒液(液状)をご使用になれます。両手に消毒液を出すことができるので、噴射回数が1回で済み経済的です。
ポンプは1個付属しております。(1L)

用途タッチレス消毒スタンド(足踏式)質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1150ボトル容量(mL)1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55268457CLEANCUBE
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする