コクヨ
ツールペンケース<ピープ>
”スタメン文具”がおしゃれにキマる。
01.お気に入り文具は見せて収納!
02.小物ポケット付きインナーケース!
03.大きく開く!
材質
透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル、芯材:PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×55×122
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55271153
F-VBF240-1
シルバーグレー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
55271169
F-VBF240-2
アイスブルー
¥
1,500
取扱い終了
55271178
F-VBF240-3
ピーチピンク
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください