曜日別特売

ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本

ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本 - コクヨホワイトボードマーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本 - コクヨホワイトボードマーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本 - コクヨホワイトボードマーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本 - コクヨホワイトボードマーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本 - コクヨ
(3件のレビュー)

インク残量がはっきり見える直液カートリッジ式ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>の
専用カートリッジ12本の簡易包装仕様です。包装形態を見直すことで個包装を省きました。
カートリッジを1本ずつ立てられ、さらにパッケージを一部切り取り、折り込むことでカートリッジを取り出しやすくできます。
カートリッジを1本ずつ立てたパッケージなので、使い終わったカートリッジを一時的に保管することが可能です。

材質カートリッジ:R-PP、栓:PEエコマーク認定認定インク色外寸法(mm)カートリッジ:軸径Φ18×長さ69インク油性インク(アルコール系)カートリッジR-PP 100%インク容量(mL)約6/本商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 074繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55271187PMR-B5DX12
1,140
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: ホワイトボードに書いた文字を消しても、ホワイトボードの下にゴミがでません。
特定非営利活動法人青少年自立援助センター教育・研究機関

以前はホワイトボードの下に消したくずが落ちたのですが、
これに変えてからゴミ掃除が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 55271187
2022-06-03
用途: ペンのインクが減った時
建設業・工事業

今までも使用していたが、個別の袋に入っていない分、ゴミも削減できるし、とてもいい取り組みだと思います。しいていえば、箱も軽量化(小さく)なれればもっとよいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 55271187
2022-04-01
用途: 塾の授業
弘学館教育・研究機関

使用感もよく,使い勝手がとてもよいです。
毎月のリピートをします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする