サンスター文具
スティッキールはさみ
携帯・収納に便利なスティック型はさみ
用途
ペンケースやポーチに収納しやすいコンパクトタイプ
刃渡り(mm)
35
本体サイズ(mm)
Φ12×H109×D14
本体質量(g)
17
材質
キャップ・ハンドル:ABS/ブレード:ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※はさみはバネのチカラで開きます。
※しっかりハンドル部分を持って、キャップを外してください。
※硬いものや厚紙には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55273278
S3791866
ブラック×ブラック
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
55273287
S3791882
ピンク×ピンク
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください