コラボSTAMPセット

コラボSTAMPセット - サンビー
(1件のレビュー)

「STAMP PAD」のイラストがスタンプになりました。
スケジュール帳やノートを可愛らしくデコレーションしてくれます。
側面には、消しゴムはんこ作家ericさんのサイン入り。
世代や性別を問わない、かわいくオシャレな風合いに仕上がっています。
木製トレイ付きなので、かわいい絵柄を魅せる収納ができます。

用途スケジュール帳やノートのデコレーション、手作りカードに。付属品木製トレイ付サイズ(mm)W15×D30×H22:2個、D30×H22×W30:2個、D30×H22×W60:1個入数5個デザインeric印面種別ゴム印内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55273305CLBS-ER
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55273305
2020-11-03
用途: 梱包や手帳にデコします
医療・福祉・介護関連業

ありそうでないデザインと、文具好きを刺激する素敵な商品でした。
用途はこれから、考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする