山田実業
双葉サルカン
山田実業オリジナルのサルカンになります。
テグスの屈曲が少ないのでナイロンテグスの強力低下を最低限に抑えます
用途
連結部品 撚戻
サイズ
SS
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
7.9
寸法b(mm)
9
横幅(mm)
14.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55271318
F3A10AF30S2
1袋(100個)
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55271327
F3A10AF30S2
1袋(10個)
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください