曜日別特売

ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)

ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) - 岩崎製作所ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) - 岩崎製作所ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) - 岩崎製作所ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) - 岩崎製作所

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。

材質ステンレス製内容量1個
注意
※40A以上のみ、ゴム付きになります。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5527420636A020SU-20A
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
5527421536A025SU-25A
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
5527422436A032SU-32A
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
5527423336A040SU-40A
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
5527424936A050SU-50A
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
5527425836A065SU-65A
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
5527426736A075SU-75A
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
7097239936A075SU【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)75A
オープン37,980
29,980
アウトレット
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
5527427636A100SU-100A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする