キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。

適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ内容量1個
注意
※水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。(体調を損なう恐れがあります。)
※メーカー指定の浄水栓以外と組み合わせて使用しないでください。
※最適な浄水性能と水栓の性能を保つために、メーカー指定の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジ(浄水カートリッジ未使用時)以外は、使用しないでください。水栓本体が破損し水漏れする恐れがあります。万一、メーカー指定以外の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジを使用して故障や障害が生じた際は、保証できません。
※浄水止水後しばらくの間、ポタポタと水滴が落ちることがあります。これは浄水カートリッジのろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時にゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。
※一般家庭用です。
※水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。
※水質、水圧、およびお使いになる水量の違いにより、寿命が短くなることがあります。
※カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用を避けてください。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水は水のみを流してお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55272404RJF-971Y一般地
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
55272413RJF-971YN寒冷地仕様
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンホール混合栓(RJF-971Y)への取替え方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 浄水フィルターカートリッジが
株式会社川田商会 協栄自工

浄水機能とスマートさが気に入ってリピートで購入しました。
今は浄水フィルターカートリッジがLIXILからしか買えず
9千円以上します。
温泉地域に引っ越したら2か月持たない事もあり、2回購入すると水栓そっくり買えます。
2年半で4回目のカートリッジ交換後また詰まったので、他社の浄水機能付きファインバブル付に買い替えました。
カートリッジは4千円くらいです。
LIXILのカートリッジ高すぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする