光
フロア誘導サイン
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途
レジなどの順番待ちに!
材質
表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)
取付方式
テープ/シール
注意
※再剥離粘着タイプでキレイにはがせます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55273384
FUD326
1セット(1枚)
ここでお待ちください
64-9104-96
¥
1,250
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
55273393
FUD327
1セット(1枚)
ここでお待ちください
64-9104-97
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
55273409
FUD325
1セット(2枚)
矢印
64-9104-95
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
55273418
FUD330-1
1セット(5枚)
こちらでお待ちください
64-9104-98
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
55273427
FUD330-2
1セット(5枚)
こちらでお待ちください、間隔をあけこちらでお待ちください
64-9104-99
¥
1,300
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください