光
ソーシャルディスタンスサイン
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途
レジなどの順番待ちに!
材質
表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)
文字内容
この席はご使用にならないでください
取付方式
テープ/シール
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×250×0.1
内容量
1セット(2枚)
注意
※再剥離粘着タイプでキレイにはがせます。仮止めや一時的にご使用になられる時に便利なスリット入はくり紙です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55273445
SOD328-2
64-9105-02
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55273436
SOD328-1
64-9105-01
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください