メッシュパレット(キャスター付) HPC型

メッシュパレット(キャスター付) HPC型 - ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型 - ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型 - ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型 - ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型 - ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型 - ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型 - ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型 - ピカコーポレイション

強度・耐久性があり軽量です。
積重ねができ、スペースを有効に活用できます。
不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。
三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。
無地プレート(150×300mm)標準装備。
移動に便利なキャスター付き。
狭いスペースでも移動が簡単。
自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。

用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
全7種類を絞り込む
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
扉開閉方式
金網ピッチ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
扉開閉方式
線径(Φmm)
金網ピッチ(mm)
自重(kg)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275195HPC-805L-CP500×800×540全開3.828×28約24100自在ストッパー(J2-100S型×2個)、固定(K2-100×2個)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55275204HPC-805-CP500×800×540全開4.825×50約31130自在ストッパー(J2-130S型×2個)、固定(K2-130×2個)
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55275213HPC-1080H-CP800×1000×510全開650×50約46150自在ストッパー(J2-150S型×2個)、固定(K2-150×2個)
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55275229HPC-1080L-CP800×1000×850半開650×100約52150自在ストッパー(J2-150S型×2個)、固定(K2-150×2個)
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55275238HPC-1080-CP800×1000×850半開650×50約59150自在ストッパー(J2-150S型×2個)、固定(K2-150×2個)
オープン
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55275247HPC-1210L-CP1000×1200×900半開650×100約68150自在ストッパー(J2-150S型×2個)、固定(K2-150×2個)
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55275256HPC-1210-CP1000×1200×900半開650×50約81150自在ストッパー(J2-150S型×2個)、固定(K2-150×2個)
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする