曜日別特売

ミラーレスカメラ EOS R5

ミラーレスカメラ EOS R5 - Canonミラーレスカメラ EOS R5 - Canonミラーレスカメラ EOS R5 - Canonミラーレスカメラ EOS R5 - Canonミラーレスカメラ EOS R5 - Canonミラーレスカメラ EOS R5 - Canonミラーレスカメラ EOS R5 - Canonミラーレスカメラ EOS R5 - Canon

”EOS R5”は、新開発のCMOSセンサーや新映像エンジン、「RFレンズ」により、EOSシリーズ史上最高の解像性能を実現するなど、新たな映像表現を追求したミラーレスカメラです。世界初の8K/30P動画撮影やレンズ側の光学式手ブレ補正と協調した世界最高8.0段の手ブレ補正を実現し、静止画・動画ともに本格的な作品づくりを行うプロやハイアマチュアユーザーのニーズに応えます。
新開発のフルサイズCMOSセンサーと新映像エンジン「DIGIC X」により、EOSシリーズ史上最高の解像性能を実現しています。さらに、電子シャッターによる撮影時は最高約20コマ/秒、メカシャッター/電子先幕による撮影時は最高約12コマ/秒の高速連写※5を実現しています。
新CMOSセンサーの高速信号読み出しと新映像エンジンの高速処理により、「デュアルピクセル CMOS AF II」としてAF性能が向上しています。測距エリアは、画面の最大約100%(縦)×約100%(横)の範囲に拡大しています。また、静止画撮影時にAFフレームは、最大1053分割のエリアから自動選択されます。さらに、人物の瞳・顔・頭部に加えて、動物(犬/猫/鳥)の瞳・顔・全身検出にも対応し、被写体の捕捉率を向上しています。
世界に先駆けて8K/30P動画撮影機能を搭載しています。8Kの豊富なデータ量を生かした高画質な4K動画を撮影することも可能です。また、ボディー内5軸手ブレ補正機構をEOSシリーズで初めて搭載しています。レンズ側の光学式手ブレ補正機構との協調制御による最大8.0段の手ブレ補正を実現し、望遠撮影や手持ち撮影といった手ブレの発生しやすい環境でも快適に撮影することができます。

その他ボディのみ付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6NH、IFCケーブル IFC-100Uプロテクター、IFCケーブル IFC-100U、ストラップ ER-EOSR5電源LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6本体質量(g)650有効画素数4500撮影枚数220液晶モニター3.2型ISO感度設定100~51200撮像画面サイズ36×24アズワン品番64-8002-71シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアCFexpressカード(Type B対応)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138.5×97.5×88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275475EOSR5
オープン
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミラーレスカメラ EOS R5
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする