エクステンダー RF

エクステンダー RF - Canonエクステンダー RF - Canon

「RFマウント」のカメラボディーと「RFレンズ」の間に装着し、レンズの焦点距離を伸ばすエクステンダーです。高屈折力低分散硝材の採用により画質劣化の原因となる諸収差を低減するとともに、空気との接触面を減らす3枚接合レンズの採用やコーティングの適正化によりゴーストの発生を抑制し、高画質を実現しています。マウント部や操作部に防塵・防滴構造を採用するとともに、質量の大きい超望遠レンズの装着に配慮した高い耐久性と耐振動衝撃性を実現しています。また、太陽光に含まれる赤外線を反射させることでレンズの温度上昇を抑制する遮熱塗料を採用しています。

最大径(Φmm)71.2対応レンズRF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM内容量1個
注意
※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂じんや水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
本体質量(g)
レンズ構成
アズワン品番
焦点距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275545RF14X20.32254群7枚64-8002-891.4倍拡大
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
55275554RF2X39.53405群9枚64-8002-902倍拡大
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする