曜日別特売

RFレンズ RF85mm F2 マクロ IS STM

RFレンズ RF85mm F2 マクロ IS STM - Canon

”RF85mm F2 MACRO IS STM”は、小型・軽量設計の中望遠単焦点レンズです。開放F値F2という明るさで、ボケ味を生かしたポートレート撮影やマクロ撮影が可能です。最大撮影倍率0.5倍、最短撮影距離0.35mのマクロ(近接)撮影機能を備えているため、被写体に接近した撮影が可能です。花や小物などのディテールをクローズアップで表現したいときに有効です。

付属品レンズキャップ E-67II全長(mm)90.5本体質量(g)500倍率(倍)0.5羽根枚数9枚フィルター直径(Φmm)67最大径(Φmm)78レンズ構成11群12枚撮影距離(m)0.35絞り29(最小)アズワン品番64-8002-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275633RF852MISSTM
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする