(2件のレビュー)

スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。

セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43内容量1個
注意
※製品の構造上、振動でギア鳴り(カタカタ音)が発生しますが、異常ではありません。
※スマホの機種によりましては四隅付近のボタンや端子がご使用いただけない場合があります。
※スマホケースの種類によりましては、正常に固定できない場合があります。また、振動でケースとスマホが分離して落下の原因となる場合があります。
※安全のために、走行前に必ず各部が確実に固定されているか、破損がないかなどをご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275789CA58-SMBCHDR
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55275789
2023-09-07
用途: バイクへのスマホ取り付けに使用
リサイクルショップ 火木土

バイクでツーリングの際にスマホナビを使用する機会が有ります。取り付けも簡単で四隅がしっかりホールドされて安心して使用出来ます。

対象商品 : 55275789
2021-06-07
用途: 自転車用に購入
フィールドバレー自動車・二輪車・自転車関連業

工具いらずに簡単取付けでき、ホルダー使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする