曜日別特売

イヤホンマイク Type-Cイヤホン 強靭 ストロングケーブル

イヤホンマイク     Type-Cイヤホン 強靭  ストロングケーブル - カシムライヤホンマイク     Type-Cイヤホン 強靭  ストロングケーブル - カシムライヤホンマイク     Type-Cイヤホン 強靭  ストロングケーブル - カシムライヤホンマイク     Type-Cイヤホン 強靭  ストロングケーブル - カシムラ

ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。
リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。
リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。
イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。
プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)

仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個)ブラック質量(g)13コード長さ(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55276044AE-223
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする