開先角度測定ゲージ

開先角度測定ゲージ - 東将精工

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定

用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~50°測定範囲(℃)T接手:25~50寸法a(mm)85板厚(mm)100寸法b(mm)176寸法c(mm)120測定精度(°)±0.5先端幅(mm)6内容量1個
注意
※ 検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図発行承ります。(別途お見積り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55284986GWA-651
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする