防災面 304型 イエロー ギアバンド

防災面 304型 イエロー ギアバンド - NT

直接着用型防災面

用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2Y2質量(g)265寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式内容量1個
注意
※この有色防災面は「労働安全衛生法」に定められた有害光線を遮光するための適切な遮光保護具に該当いたしませんのでご使用の際は十分ご注意ください。
※この有色防災面はレーザー光線による作業には使用しないでください。
※X線、その他の放射線、強力な赤外線等に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用してください。
※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285169NT-304Y
4,860
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防災面の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/662/
2023-03-22

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする