曜日別特売

防災面 318型 クリアー ヘルメット取付型

防災面 318型  クリアー ヘルメット取付型 - NT

直接着用型防災面

用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。材質アクリル厚さ(mm)2クリアー質量(g)200寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式内容量1個
注意
※熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。
※この防災面は溶接・溶断作業、まぶしい光のもとでの作業、レーザー光による作業など、しゃ光用には使用しないで下さい。
※X線、その他の放射線、有害光線やレーザー光線に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用して下さい。
※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285214NT-318C
3,980
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防災面の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2023-03-22

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする