スターカット工業
水溶性防錆剤
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途
鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)
色
淡黄褐色透明
タイプ
水溶性
荷姿
ロイヤル缶
pH
9.4
危険物の類別
非危険物
添加量
1.0~5.0%
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55285476
SRP-100
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500