フジ
工業用運搬車
エアータイヤ仕様のFA-2型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途
搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
質量(kg)
19.5
車輪径(Φmm)
約360
高さ(mm)
1220
奥行(mm)
540
車輪
エアータイヤ
車幅(mm)
900
内容量
1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55285853
FA-2
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください