工業用運搬車

工業用運搬車 - フジ

ノーパンクタイヤ仕様のFA-3型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。

用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)19.5車輪径(Φmm)約330高さ(mm)1220奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)900内容量1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285869FA-3
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする